• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Jaw insertion tool SW 3/4″ Wkz.Aufn.9 x 12

Nr art.: 58611040
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • narzędzie wymienne: Einsteckwerkzeug
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
narzędzie wymienne Einsteckwerkzeug
szerokość b 42 mm
wysokość h 9 mm
rozwartość klucza 3/4 cal
Seria 731a/10
wymiar S 20 mm
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
Rodzaj produktu Open ended plug-in head

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 58611040
EAN / GTIN 4018754034932
Numer producenta 58611040
Numer L L60010 1240
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for torque spanners with square drive
  • Chrome plating over nickel, durable and chip-resistant
  • drop-forged, hardened and cooled in an oil bath
  • Highly resilient, exceptionally durable

Cecha szcz.:

  • Height mm (h): 9 mm
  • S: 20* mm
  • Size of tool holder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Weight: 73g
  • Width across flats [inch]: 3/4 ″
  • Width mm (b): 42 mm