Jaw insertion tool SW 5/8″ Wkz.Aufn.9 x 12

Nr art.: 58611036
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • narzędzie wymienne: Einsteckwerkzeug
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
narzędzie wymienne Einsteckwerkzeug
szerokość b 38 mm
wysokość h 8,5 mm
rozwartość klucza 5/8 cal
Seria 731a/10
wymiar S 17,5 mm
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
Rodzaj produktu Open ended plug-in head

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 58611036
EAN / GTIN 4018754034918
Numer producenta 58611036
Numer L L60010 1086
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for torque spanners with square drive
  • Chrome plating over nickel, durable and chip-resistant
  • drop-forged, hardened and cooled in an oil bath
  • Highly resilient, exceptionally durable

Cecha szcz.:

  • Height mm (h): 8.5 mm
  • S: 17.5 mm
  • Size of tool holder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Weight: 64g
  • Width across flats [inch]: 5/8 ″
  • Width mm (b): 38 mm