• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Szczotki okrągłe, węglik krzemu (SIC), ⌀ 76 mm, Ziarnistość: 120

Nr art.: 575060 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ szczotki D1 76 mm
ziarnistość 120
ziarnistość średni
wysokość pokrycia 0,6 mm
szerokość drutu L1 18 mm
Długość robocza L3 22 mm
⌀ otworu d1 16 z rowkiem mm
Materiały ścierne Osadzony karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
zalecana prędkość obrotowa 2 400 min-1 - 2 800 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 4 500 min-1
posuw 800 mm/min - 3 000 mm/min
Dostawienie 0,3 (dokładna) – 1,0 (zgrubna) mm
Maszyna napędowa Centra obróbki CNC; użycie robotów
adapter Uchwyty do głowic frezarskich
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575060 120
EAN / GTIN 4045197977786
Numer producenta 575060 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szczotki okrągłe o bardzo gęstej szczecinie szlifierskiej (pełne pokrycie) zalanej w talerzu z tworzywa sztucznego. Wysoka stabilność kształtu dzięki wielokrotnie podpartej szczecinie. Bardzo duża trwałość. Szczecina nylonowa o bardzo dużej zawartości ziaren karborundowych, do zastosowania uniwersalnego.
Z nakrętką podłużną do mocowania na uchwycie głowicy pomiarowej (DIN 6357) i uchwytach frezarskich kombi (DIN 6358).

Zaleta:

  • obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania
  • powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu
  • bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu
  • szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów
  • bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

W centrach obróbki CNC i w zastosowaniach robotycznych, preferowane do szlifowania na mokro ze środkiem chłodząco-smarującym. Do obróbki powierzchni bocznych i wewnętrznych: precyzyjne usuwanie zadziorów (np. gwinty), zaokrąglanie krawędzi, prace dokładne po frezowaniu, wykańczanie powierzchni.

Wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.