Miniaturowa szczotka okrągła Nylon 0,15 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość szczotki: 22X2mm

Nr art.: 574938 22X2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość szczotki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typowe zastosowanie Czyszczenie
⌀ szczotki D1 22 mm
szerokość szczotki 2 mm
wysokość pokrycia 0,15 mm
Długość drutu H1 6 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
maksymalna prędkość obrotowa 10 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574938 22X2
EAN / GTIN 4017359490303
Numer producenta 410033
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 3 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.