{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| materiał pokrycia | drut INOX | |
| ⌀ szczotki D1 | 19 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| wysokość pokrycia | 0,15 mm | |
| Długość drutu H1 | 28 mm | |
| splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
| liczba warkoczy | 6 | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
| Numer artykułu | 574900 19X0,15 | |
| EAN / GTIN | 4017359137796 | |
| Numer producenta | 453338 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |