Szczotka okrągła z trzonkiem pleciona, drut stalowy 0,50 mm, Typ: 75X10

Nr art.: 574410 75X10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
712 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
⌀ szczotki D1 75 mm
wysokość pokrycia 0,5 mm
szerokość drutu L1 12 mm
Długość drutu H1 15 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
splot warkoczowy skręcenie w lewo
liczba warkoczy 18
maksymalna prędkość obrotowa 25 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574410 75X10
EAN / GTIN 4067263934899
Numer producenta 574410 75X10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drut stalowy pleciony, ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie. Do odrdzewiania, okrawania i do szlifowania wzdłużnego.