Szczotka okrągła z trzonkiem Drut stalowy, 0,20 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 30X6mm

Nr art.: 574050 30X6
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
2 432 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
⌀ szczotki D1 30 mm
wysokość pokrycia 0,2 mm
szerokość drutu L1 6 mm
Długość drutu H1 6 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
splot warkoczowy falisty
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574050 30X6
EAN / GTIN 4067263906988
Numer producenta 574050 30X6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.