Garnkowa szczotka druciana Drut stalowy, 0,35 mm, ⌀ szczotki D1×gwint M: 65XM14mm

Nr art.: 572050 65XM14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 261 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×gwint M (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
⌀ szczotki D1 65 mm
gwint M M14
wysokość pokrycia 0,35 mm
Długość drutu H1 20 mm
zabezpieczający pierścień podporowy nie
maksymalna prędkość obrotowa 12 500 min-1
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 572050 65XM14
EAN / GTIN 4067263906933
Numer producenta 572050 65XM14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gładki drut, spleciony i wprasowany w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z gwintem wewnętrznym M14.