Kompaktowe ściernice do usuwania zadziorów (SiC), DB-WL, ⌀ tarczy×szerokość×⌀ otworu: 152X25X25mm

Nr art.: 568731 152X25X25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy×szerokość×⌀ otworu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • ⌀ otworu: 25

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość drobne
stopień twardości b. twardy
⌀ tarczy 152 mm
szerokość 25 mm
⌀ otworu 25 mm
oznaczenie producenta DB-WL
Wersja 9S fine
Rodzaj produktu Tarcze kompaktowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568731 152X25X25
EAN / GTIN 048011187624
Numer producenta 7000028488
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze kompaktowe zapewniają powtarzalną obróbkę wykańczającą, ponieważ pracuje zawsze świeże ścierniwo. Bez zmiany geometrii obrabianego przedmiotu i bez rowków; długa trwałość.

Zastosowanie:

W szlifierkach stołowych albo szlifierkach ręcznych z trzpieniem mocującym nr 556380, wielk. 1-2 i kołnierzem redukcyjnym nr 568782. Pasujące obciągacze do ściernic nr 568785.
Tarcza do usuwania zadziorów z owiniętej włókniny. Do usuwania większych zadziorów z wytłoczek ze stali, do wykonywania zaokrąglonych przejść, zaokrąglania krawędzi bez tworzenia wtórnych zadziorów.