Krążki ścierne mocowane na rzepy ABRANET®, ⌀ 150 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 567800 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    7,80 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    6,49 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 610 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ABRANET®
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 80
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 150 mm
Maszyna napędowa Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567800 80
EAN / GTIN 6416868662948
Numer producenta 5424105080
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o siatkowej strukturze z tysiącami otworów.

Zaleta:

  • szlifowanie bezpyłowe - najmniejsze zanieczyszczenie miejsca pracy i środowiska
  • niezatykanie krążków ściernych (unikanie wad powierzchni i odkładania się pyłu)
  • lepsze powierzchnie szlifowane przy niższym zużyciu materiałów ściernych
  • wyższa efektywność - wydajność usuwania materiału zwiększa się wielokrotnie w zależności od powierzchni.

Zastosowanie:

Szlifowanie lakierów, wypełniaczy, podkładów, (wzmacnianych włóknami) tworzyw sztucznych, stopów nieżelaznych i aluminiowych, części meblowych.