Krążki ścierne mocowane na rzepy (CER) Galaxy perforowane, ⌀ 150 mm, uziarnienie: 80

Nr art.: 567787 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    4,66 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    3,89 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 915 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Galaxy
Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości Ceramika
ziarnistość 80
podłoże ścierniwa Tkanina poliamidowa
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 150 mm
adapter rzep
Możliwe odsysanie pyłu tak
perforacja Perforacja Multifit
oznaczenie producenta GALAXY
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążek ścierny mocowany na rzepy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567787 80
EAN / GTIN 6416868553734
Numer producenta FY6M105080
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nowy, innowacyjny materiał ścierny Mirka® GALAXY łączy w sobie skuteczność z długą żywotnością bez zatykania się, dzięki nowemu, samoostrzącemu ziarnu ceramicznemu i perforacji Multifit. Niebieskie ziarno ceramiczne pozostaje trwale ostre, gdyż jego struktura łamie się w trakcie pracy, zapewniając w ten sposób efekt samoostrzenia. Mirka® Galaxy wykorzystuje nową koncepcję Mirka Multifit – dzięki optymalnemu rozmieszczeniu otworów materiał ścierny może być używany na każdej maszynie bez konieczności specjalnego ustawienia. Układ perforacji Multifit zapewnia idealną równowagę między długim okresem eksploatacji a odsysaniem pyłu. Seria Mirka® Galaxy bazuje na nośniku z folii poliestrowej z powłoką i jest dostępna w pełnej gamie ziaren od grubego ziarna 40 do drobnego 2000. Mirka® Galaxy to idealny produkt uniwersalny, który może być stosowany na miękkich i twardych powierzchniach.
Ze stabilnym podłożem. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania.

Zaleta:

  • Długa żywotność bez zatykania, odporne na kurz, niewielkie zużycie ziaren ceramicznych.
  • Efekt samoostrzenia przez automatyczne rozbicie struktury – tworzenie nowych krawędzi.
  • Mirka® Galaxy wykorzystuje nowy wzór otworów Multifit i utrzymuje idealną równowagę pomiędzy długim okresem eksploatacji a odpylaniem.
  • Większa trwałość dzięki powłoce zapobiegającej przywieraniu, która optymalnie odpyla kurz. Pył nie pozostaje na materiale ściernym, a powłoka, wraz ze wzorem otworów Multifit, zapewnia lepsze odpylanie.
  • Bardziej równomierny efekt szlifowania dzięki bardzo dobremu ścieraniu ziaren.
  • Lepsza wytrzymałość na rozrywanie przy obciążeniu krawędzi.

Zastosowanie:

  • lakiery
  • Gips/szpachla
  • Plastik
  • Masa szpachlowa
  • Podkład
  • Materiał mineralny
  • Drewno miękkie/drewno iglaste
  • Stal stopowa
  • stal
  • Materiały syntetyczne
  • Forniry
  • Płyty wiórowe
  • tworzywa sztuczne
  • Włókno szklane
  • Twarde drewno
  • MDF / HDF
  • Stal miękka / węglowa
  • metale nieżelazne
  • Usuwanie lakieru
  • Lakierowanie

Do stosowania na sucho i na mokro na powierzchniach drewnianych, lakierowanych, metalowych i z tworzywa sztucznego.
Wysokiej jakości, samoostrzące się ceramiczne ziarno ścierne (CER), z otwartym pokryciem. Uniwersalne do szlifowania zgrubnego, pośredniego i wykańczającego.