{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| stopień twardości | miękkie | |
| ⌀ tarczy | 127 mm | |
| Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe, | |
| maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
| zalecana prędkość obrotowa | 1 500 min-1 - 1 700 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Tarcza polerska |
| Numer artykułu | 567728 127 | |
| EAN / GTIN | 5010027407503 | |
| Numer producenta | 7000041366 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |