Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Włókninowa tarcza kompaktowa, ⌀ 115 mm, porównanie ziarnistości: 100

Nr art.: 566991 100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • Opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal
  • maks. prędkość obwodowa: 60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 100
ziarnistość zgrubne
stopień twardości twarde
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Opis kształtu płaskie
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
Wersja 8 A crs
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 60 m/s
zalecana prędkość obrotowa 6 000 min-1
Rodzaj produktu Tarcze kompaktowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566991 100
Numer producenta 566991 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Sprasowana włóknina ze ścierniwem związanym żywicą umożliwia obróbkę ubytkową i wykańczanie w jednej operacji.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni i krawędzi za pomocą szlifierek kątowych (zalecana prędkość obrotowa 6000 min-1).
Twarda wersja z grubym ziarnem, bardzo stabilna na kantach.