Obróbka żeber w utwardzonych materiałach obrabianych do 65 HRC

Nr art.: 5669064
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDMILL Premium Line
Rodzaj produktu Ball-nosed slot drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5669064
EAN / GTIN 7291075022445
Numer producenta 5669064
Numer L L24180 2646

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 3 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 2,4 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Promień narożnika (RE) 1,5 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0 005 mm
  • Średnica ostrza (DC) 3 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Średnica szyjki (DN) 2,85 mm
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 12 mm