• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wymienne, toryczne głowice frezarskie z pełnego węglika spiekanego z 6 krawędziami tnącymi

Nr art.: 5668840
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Rodzaj produktu Cutter insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5668840
EAN / GTIN 7291075166071
Numer producenta 5668840
Numer L L24060 354

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 7,7 mm, cechy interfejsu T05, średnica cięcia (DC): 8 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 4 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 17,1 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 7,7 mm
  • Interfejsy Cechy T05
  • Promień narożnika (RE) 1 mm
  • Średnica ostrza (DC) 8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF) 10 mm
  • Długość całkowita (OAL) 17,1 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 9 stopni