Frez trzpieniowy pełnowęglikowy z szyjką stożkową, 2 krawędzie tnące, kąt pochylenia linii śrubowej 30°

Nr art.: 5650051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDMILL Premium Line
Rodzaj produktu Ball-nosed slot drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5650051
EAN / GTIN 7291075197075
Numer producenta 5650051
Numer L L24180 2449

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 3 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 6 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 70 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 3 stopnia
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Promień narożnika (RE) 1,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 3 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Średnica szyjki (DN) 5,6 mm
  • Długość całkowita (OAL) 70 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 8 mm