{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie ziarnistości | A | |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
| Opis kształtu | prostych | |
| ⌀ tarczy | 30 mm | |
| grubość tarczy | 1 mm | |
| ⌀ otworu | 6 mm | |
| dla grubości materiału | 3 mm - 5 mm | |
| zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| zoptymalizowane dla materiału | stal | |
| Maszyna napędowa | Szlifierki proste | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
| Numer artykułu | 563411 30 | |
| EAN / GTIN | 4007220165621 | |
| Numer producenta | 4007220165621 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |