Wymienne głowice frezarskie z pełnego węglika spiekanego z 4 krawędziami tnącymi, kątem spirali 30° i 45° oraz różnymi promieniami narożników

Nr art.: 5621935
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Rodzaj produktu Cutter insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5621935
EAN / GTIN 7291075149746
Numer producenta 5621935
Numer L L24060 231

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 15,3 mm, cechy interfejsu T10, średnica cięcia (DC): 16 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 12 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 32,25 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 15,3 mm
  • Interfejsy Cechy T10
  • Promień narożnika (RE) 0,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 16 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 45 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF) 20,5 mm
  • fz (maks.) 0,13 mm/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 32,25 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni