Wymienne głowice frezarskie z pełnego węglika spiekanego z 6 krawędziami tnącymi, kątem linii śrubowej 30° i 45° oraz różnymi promieniami narożników

Nr art.: 5621621
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Rodzaj produktu Cutter insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5621621
EAN / GTIN 7291075265378
Numer producenta 5621621
Numer L L24060 44

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 9,6 mm, cechy interfejsu T06, średnica cięcia (DC): 10 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 19,65 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 9,6 mm
  • Interfejsy Cechy T06
  • Promień narożnika (RE) 0 mm
  • Średnica ostrza (DC) 10 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 10 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Kąt skrętu (FHA) 45 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF) 13 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 19,65 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni