Solid clamping jaws, flat design

Nr art.: 562017
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 562017
EAN / GTIN 4020772022945
Numer producenta 562017
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stable clamping jaws, flat design, with exact prism guidance.
Base body: Tempered steel.
Clamping jaws: Case-hardened steel.
Clamping jaws can be rotated, with smooth side for machined workpieces and grooved side for raw clamping surfaces.

Cecha szcz.:

  • Groove: 20
    22
    24
    28
    30
  • B1: 26
  • B2: 75
  • C: 7.5
  • E: 12
  • H min: 33 mm
  • H max.: 73 mm
  • H1: 36
  • H2: 40
  • L1 max.: 224
  • L2: 135
  • L4: 29
  • AF: 18
  • F1*: 25
    25
    32
    32
    36 kN
  • F2*: 4.5
    4.5
    4.8
    4.8
    5.4 kN
  • Md: 85
    85
    95
    95
    110 Nm
  • Weight: 4880 g