• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Solid clamping jaws, flat design

Nr art.: 562016
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 562016
EAN / GTIN 4020772022952
Numer producenta 562016
Numer L L30090 895
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stable clamping jaws, flat design, with exact prism guidance.
Base body: Tempered steel.
Clamping jaws: Case-hardened steel.
Clamping jaws can be rotated, with smooth side for machined workpieces and grooved side for raw clamping surfaces.

Cecha szcz.:

  • Groove: 12
    14
    16
    18
  • B1: 19
  • B2: 65
  • C: 6
  • E: 12
  • H min: 20 mm
  • H max.: 60 mm
  • H1: 30
  • H2: 40
  • L1 max.: 177
  • L2: 113
  • L4: 29
  • AF: 16
  • F1*: 8
    15
    20
    28 kN
  • F2*: 1.2
    2.2
    3.0
    4.2 kN
  • Md: 20
    40
    45
    60 Nm
  • Weight: 3020 g