Gripper inserts for gripper - blanks

Nr art.: 561704
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 561704
EAN / GTIN 4020772022617
Numer producenta 561704
Numer L L30110 102209
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Gripping inserts for grippers - blanks, for customer-specific post-processing.

Cecha szcz.:

  • L1: 50 mm
  • L2: 80 mm
  • L3: 8 mm
  • L4: 12 mm
  • L5: 30 mm
  • Material: C45
  • Weight: 950 g