Wymienne głowice frezarskie do centrowania i fazowania

Nr art.: 5607707
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Rodzaj produktu Threaded copy milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5607707
EAN / GTIN 7291075163810
Numer producenta 5607707
Numer L L24060 171

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 15 mm, cechy interfejsu T10, średnica cięcia (DC): 2 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 15,2 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 30,55 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 15 mm
  • Interfejsy Cechy T10
  • Średnica ostrza (DC) 2 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 15,9 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 15,2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 18,8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 30,55 mm
  • Kąt profilu (PRFA) 140 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 50 stopni