• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Płytki do frezowania gwintów spiralnych do produkcji gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych NPT (rury parowe, gazowe, wodne)

Nr art.: 5607207
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MILLTHREAD
Rodzaj produktu Cutter insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5607207
EAN / GTIN 7291075221176
Numer producenta 5607207
Numer L L24290 236

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 38 mm, grubość płytki skrawającej (S1): 5 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 11,9 mm, skok gwintu (TP): 2,209 mm, gwint na cal (TPI): 11,5 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 38 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S1) 5 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 11,9 mm
  • Typ gwintu (THFT) NPT60
  • Skok gwintu (TP) 2 209 mm
  • Typ gwintu (TTP_DF2) EXT
  • Gwint na cal (TPI) 11,5 gwintów/″