• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Pełnowęglikowy frez do gwintów z otworami chłodzącymi przez komorę wiórową do produkcji gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych NPTF

Nr art.: 5606153
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5606153
EAN / GTIN 7291075237597
Numer producenta 5606153
Numer L L24210 317

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 7,6 mm, długość całkowita (OAL): 64 mm, gwint na cal (TPI): 27 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 7,6 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 64 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) NPTF60
  • Gwint na cal (TPI) 27 gwintów/″