HSS bi-metal reciprocating saw blade, wavy 18TPI L.270mm

Nr art.: 56060028
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
materiał brzeszczotów BiM
Rodzaj produktu Sabre saw blade

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56060028
EAN / GTIN 4022668600282
Numer producenta 56060028
Numer L L60010 7553
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • A top blade for absolute professional use
  • Quality and wear resistance ″Made in Germany″
  • When used in stainless steel, a coolant should be used

Cecha szcz.:

  • Tooth density: 18 TPI
  • Blade height mm: 19 mm
  • Blade thickness: 0.9 mm
  • Length mm (L): 270 mm
  • Weight: 130g