• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Krótkie narzędzia do gwintowania z węglików spiekanych w wersji lewoskrętnej do produkcji gwintów wewnętrznych ISO ze stali hartowanej

Nr art.: 5605665
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Profil gwintu: Partial profile
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
Profil gwintu Partial profile
Seria SOLIDTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605665
EAN / GTIN 7291075221244
Numer producenta 5605665
Numer L L24210 73

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 2,75 mm, długość całkowita (OAL): 58 mm, skok gwintu (TP): 0,6 mm, średnica nominalna gwintu M3.5, średnica nominalna gwintu M3.5, rozmiar gwintu M3.5, rozmiar gwintu M3.5

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 2,75 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 58 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 0,6 mm
  • Średnica nominalna gwintu M3.5
  • Długość użytkowa (LU) 7,5 mm