Frez pełnowęglikowy do gwintów o profilu NPT. Może być stosowany do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych

Nr art.: 5605134
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605134
EAN / GTIN 7291075198393
Numer producenta 5605134
Numer L L24210 185

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,313″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0 299″, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, gwint na cal (TPI): 27 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 313 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 299 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,43 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Kąt skrętu (FHA): 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Typ gwintu (THFT): NPT60
  • Gwint na cala (TPI): 27 gwintów/″