Pełnowęglikowy frez do gwintów z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do produkcji gwintów wewnętrznych UN

Nr art.: 5605130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605130
EAN / GTIN 7291075198355
Numer producenta 5605130
Numer L L24210 177

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 5/8″, długość całkowita (OAL): 4″, gwint na cal (TPI): 12 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,63 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 5
  • Kąt skrętu (FHA): 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL): 4 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Typ gwintu (THFT): UN60
  • Gwint na cala (TPI): 12 gwintów/″