Frez pełnowęglikowy do gwintów ISO z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa. Może być używany tylko z gwintami wewnętrznymi.

Nr art.: 5605098
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Profil gwintu: Partial profile
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
Profil gwintu Partial profile
Seria SOLIDTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605098
EAN / GTIN 7291075447361
Numer producenta 5605098
Numer L L24210 133

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,313″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,31″, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, skok gwintu (TP): 1 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 313 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0,31 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,65 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Typ gwintu (THFT): M60
  • skok gwintu (TP): 1 mm