Pełnowęglikowy frez do gwintów z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do produkcji gwintów wewnętrznych UN

Nr art.: 5605071
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605071
EAN / GTIN 7291075198010
Numer producenta 5605071
Numer L L24210 287

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica cięcia (DC): 11,4 mm, długość całkowita (OAL): 84 mm, skok gwintu (TP): 2,309 mm, średnica nominalna gwintu 5/8, średnica nominalna gwintu 5/8, rozmiar gwintu 5/8, rozmiar gwintu 5/8, gwint na cal (TPI): 11 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 11,4 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 28,9 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 84 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) UN60
  • Skok gwintu (TP) 2 309 mm
  • Średnica nominalna gwintu 5/8
  • Gwint na cal (TPI) 11 gwintów/″