Pełnowęglikowy frez do gwintów do produkcji gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych NPT

Nr art.: 5603908
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5603908
EAN / GTIN 7291075168105
Numer producenta 5603908
Numer L L24210 143

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,312″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0 312″, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, gwint na cal (TPI): 18 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 312 cale
  • Średnica ostrza (DC): 0 312 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,6 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Kąt skrętu (FHA): 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Typ gwintu (THFT): NPT60
  • Gwint na cala (TPI): 18 gwintów/″