Punching shears for short straight cuts L.260mm Cutting side R

Nr art.: 56034024
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
Rodzaj produktu Scissors

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56034024
EAN / GTIN 4022668340249
Numer producenta 56034024
Numer L L60010 7444
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • For short straight cuts and figure cuts with large radii
  • Cutting edge quality Quality steel, hardness min. 56 HRC
  • Leg fastening with screw
  • Handles with plastic coating

Cecha szcz.:

  • Cutting edge length: 42 mm
  • Sheet width: 0.8 mm
  • Sheet metal thickness: 1.0 mm
  • Cutting side: R
  • Length mm (L): 260 mm
  • Weight: 515g