• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Electrician’s chisel l.200mm shank d.10mm

Nr art.: 56030298
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
Rodzaj produktu Chisels

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56030298
EAN / GTIN 4022668302988
Numer producenta 56030298
Numer L L60010 7463
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Chrome vanadium air-hardening steel, lacquered

Cecha szcz.:

  • Tool shank diameter: 10 mm
  • Alloy: Chrome vanadium air hardening steel
  • Height mm (h): 8 mm
  • Length mm (L): 200 mm
  • Weight: 90g
  • Width mm (b): 10 mm