• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Push-pull type toggle clamp with blue handle

Nr art.: 557695
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557695
EAN / GTIN 4020772013622
Numer producenta 557695
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Push-rod tensioner with blue handle, with small angular base. Compression and tension clamps.
(Push rod and hand lever running at the same time). Long push rod guide with fastening thread and nut. Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for size 2 and 3. Lever parts and push rod made of tempered steel. Bearing points are greased. Hand lever can be rotated in any angle to the base. Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6880.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • F1: 2.5 kN
  • F2: 2.5 kN
  • Contact screw: M 8x35
  • Weight: 445 g
  • Size: 3
  • A: 12.0
  • B min: 37.0
  • B max.: 69.0
  • D: 6.5
  • E: 30
  • H: 25
  • H1: 108.0
  • Stroke: 32
  • HW min.: 22
  • HW max.: 35
  • O: 13.0
  • L1: 140.0
  • L2: 22
  • L3: 127.5
  • M: 29.5-42.5
  • M2: M20x1.5
  • N: 60
  • P: 30