Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy, 14 otworów, ziarnistość: 80

Nr art.: 557630 80
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 53,32 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 80
ziarnistość zgrubne
szerokość 115 mm
długość 280 mm
Rodzaj produktu Papier ścierny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557630 80
EAN / GTIN 4018875919392
Numer producenta 782931
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Stabilny, mocny papier E z powłoką korundową. Bardzo duża odporność na rozdzieranie.
Do mocowania na szlifierkach oscylacyjnych.

Zastosowanie:

Szlifowanie metalu i twardego drewna.