Horizontal hook-type toggle clamp with green handle and safety latch

Nr art.: 557606
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557606
EAN / GTIN 4020772012397
Numer producenta 557606
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal locking clamp with green handle and safety lock, stainless steel, polished.
Rivets in lubricated bearing bushings running.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with catch.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • F1: 7.0 kN
  • Weight: 850 g
  • Size: 4
  • B min: 66
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8.5
  • ØD1: 8
  • E min: 59
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • O: 9.5
  • L min: 209
  • L max.: 273
  • L1: 111
  • M: 35-46
  • N: 64.5
  • P: 53.5