Diamentowe paski polerskie CaraFin elastyczne, 25×120 mm, Ziarnistość: D64µm

Nr art.: 557521 D64
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 554 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość (µm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CaraFin
wymiary 25×120 mm
oznaczenie ziarnistości D
długość 120 mm
szerokość 25 mm
stopień wypolerowania polerowanie
Rodzaj produktu bloczek polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557521 D64
EAN / GTIN 4045197994691
Numer producenta 557521 D64
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Paski polerskie samoprzylepne. Strona wierzchnia z elastycznego materiału PU, z jednej strony powłoka z monokrystalicznego diamentu.
Diamentowe narzędzia do polerowania CaraFin z jednej strony powlekane diamentem monokrystalicznym. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu znajdującymi się w pastach polerskich.

Zaleta:

Wyeliminowany jest czas potrzebny na nanoszenie pasty diamentowej i jej usuwanie.
Z wysokogatunkowej, elastycznej pianki poliuretanowej.

Zastosowanie:

Z uchwytem do taśm ściernych nr 557900.
Do polerowania na mokro i sucho.
Szlifowanie precyzyjne wierne konturom precyzyjnie oszlifowanych lub precyzyjnie toczonych powierzchni (Rz < 3 µm). Zalecany lekko zwiększony nacisk.

Pasuje do:

Giętki uchwyt do taśm ściernych nr 557900.