Diamentowy blok polerski CaraFin elastyczne, 98×69×22 mm, Ziarnistość: D151µm

Nr art.: 557510 D151
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
171 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość (µm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CaraFin
wymiary 98×69×22 mm
oznaczenie ziarnistości D
długość 98 mm
szerokość 69 mm
wysokość 26 mm
stopień wypolerowania Polerowanie wstępne
Rodzaj produktu bloczek polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557510 D151
EAN / GTIN 4045197888389
Numer producenta 557510 D151
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Diamentowe narzędzia do polerowania CaraFin z jednej strony powlekane diamentem monokrystalicznym. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu znajdującymi się w pastach polerskich.
Usuwanie zadziorów, szlifowanie dokładne.

Zaleta:

Odpada czas pomocniczy, potrzebny na przygotowanie i czyszczenie, jak w przypadku past diamentowych.
Z wysokogatunkowej, elastycznej pianki poliuretanowej.

Zastosowanie:

Idealny do dokładnej obróbki wykańczającej twardych materiałów oraz metali kolorowych. Optymalne dostosowywanie do geometrii obrabianego detalu.
Do polerowania na mokro i sucho.