• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Vertical toggle clamp with green handle

Nr art.: 557486
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557486
EAN / GTIN 4020772009526
Numer producenta 557486
Numer L L30110 101610
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertical clamp with green handle, with solid holding arm and horizontal foot.
Galvanized and passivated.
Stainless steel rivets that run in case hardened bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Safety clamping piece with finger protection.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6885 and sleeve for welding.

Cecha szcz.:

  • Size: 6
  • F1: 3.5 kN
  • F2: 5.5 kN
  • Contact screw: M12x110
  • Weight: 2200 g
  • Size: 6
  • A: 10
  • B: 166.5
  • C: 50.5
  • D: 13.0
  • E: 90
  • F: 20.5
  • H: 81.0
  • H1: 331
  • HW min.: -5
  • HW max.: 51.0
  • I: 30
  • O: 24.5
  • L: -
  • L1: 232.0
  • L2: 206.0
  • M: 68-72
  • M1: -
  • N: 100
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°