Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Włókninowa tarcza gwiaździsta, ⌀ 19 mm, porównanie ziarnistości: 280

Nr art.: 555911 280

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 280
ziarnistość drobne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
19 mm
kolor czerwony
zalecana prędkość obrotowa 10 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555911 280
Numer producenta 555911 280
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gwiaździście rozmieszczona włóknina ścierna i gwint mocujący. Odporna na rozdzieranie i trwała włóknina, niestrzępiąca się.
2-warstwowa.

Zastosowanie:

Do oczyszczania, usuwania zadziorów i obróbki wykańczającej w trudnodostępnych miejscach, jak otwory, gwinty wewnętrzne, rury zagłębienia. Stosować z kołkiem mocującym nr 555920.