Ball-ended hexagon screwdriver TURBALL - key holder

Nr art.: 555046
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 555046
EAN / GTIN 4020772003975
Numer producenta 555046
Numer L L30110 101398
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ball-head screwdriver TURBALL - key holder, with flat ball head and magnetic insert at the long end (from SW 3 mm)
9-piece in the hinged key holder
Key: Ball head screwdriver extra long (mm) with flat ball head and magnetic insert at the long end (from SW 3 mm)
CHROME VANADIUM, hardened and chrome-plated.

Cecha szcz.:

  • Contents: AF: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Weight: 425 g
  • AF: 1.5
    2.0
    2.5
    3.0
    4.0
    5.0
    6.0
    8.0
    10.0 mm
  • L1 x L2: 91.5 x 15.5
    102.0 x 18.0
    114.5 x 20.5
    129.0 x 23.0
    144.0 x 29.0
    165.0 x 33.0
    186.0 x 38.0
    208.0 x 44.0
    234.0 x 50.0 mm