{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiały ścierne | ziarna korundu (A) | |
| oznaczenie ziarnistości | A | |
| ziarnistość | 150 | |
| ⌀ główki | 30 mm | |
| szerokość główki | 10 mm | |
| ⌀ chwytu | 3 mm | |
| zalecana prędkość obrotowa | 16 000 min-1 | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Ściernice wachlarzowe, |
| Numer artykułu | 554400 3/30X10 | |
| EAN / GTIN | 4045197803375 | |
| Numer producenta | 554400 3/30X10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |