Tarcze polerskie CaraFin, zestaw 5 szt., ⌀ 20 mm, uziarnienie: D151µm

Nr art.: 553992 D151
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 30,14 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
267 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie (µm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CaraFin
oznaczenie ziarnistości D
zalecana prędkość obrotowa 6 000 min-1
stopień wypolerowania Polerowanie wstępne
kolor różowe
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553992 D151
EAN / GTIN 4062406776930
Numer producenta 553992 D151
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze polerskie CaraFin z elastycznego materiału PU zapewniają maksymalne dopasowanie do złożonych geometrii narzędzia. Obustronna powłoka diamentowa.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do użytku w połączeniu z chwytem nr 553997 43 i systemami mikroszlifowania nr 078140 i 078150.