• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Tarcze ścierne (CER), ⌀ 50,8 mm, ziarnistość: 36

Nr art.: 553921 36
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    7,36 PLN / 1 Sztuka
  • z 100 Sztuka
    6,13 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 434 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości Ceramika
ziarnistość 36
⌀ tarczy 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa 25 000 min-1
Rodzaj produktu Krążki ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553921 36
EAN / GTIN 4045197526168
Numer producenta 553921 36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Optymalne mocowanie tarcz ściernych na talerzu szlifierskim za pomocą systemu szybkomocującego (gwint wewnętrzny). Łatwiejsza i szybka ręczna wymiana krążków, również po intensywnym użytkowaniu.
Centralne osadzenie krążka gwarantuje pracę bez wibracji.
Ziarno ceramiczne (CER), idealne do obróbki stali nierdzewnych i stopów niklu. Duża wydajność obróbki ściernej i chłodny szlif.

Zastosowanie:

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu,
przy produkcji narzędzi, form, modeli, maszyn, aparatów oraz w budowie zbiorników. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów roboczych dzięki skróceniu czasów na wymianę narzędzi.

Wskazówka:

Inne wymiary i ziarnistość - dostawa po uzgodnieniu.