{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| stopień twardości | średnie | |
| ⌀ główki | 6 mm | |
| długość główki | 10 mm | |
| ⌀ chwytu | 3 mm | |
| zalecana prędkość obwodowa | 5 m/s - 10 m/s | |
| Rodzaj produktu | Trzpień polerski |
| Numer artykułu | 552100 ZY0610 | |
| EAN / GTIN | 4045197240019 | |
| Numer producenta | 552100 ZY0610 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |