• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

SG- do zastosowań ogólnych

Nr art.: 5505259
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria CHAMDRILL
Rodzaj produktu Cutter insert for boring

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5505259
EAN / GTIN 7291075100631
Numer producenta 5505259
Numer L L24050 2413

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 18,1 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 18.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 18,1 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 5,01 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 18.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 8,3 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 3,29 mm