SK- dla żeliwa

Nr art.: 5505255
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria CHAMDRILL
Rodzaj produktu Cutter insert for boring

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5505255
EAN / GTIN 7291075121513
Numer producenta 5505255
Numer L L24050 1475

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 13,3 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 13.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Średnica ostrza (DC) 13,3 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 3,58 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 13.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 2,42 mm