{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Uzębienie Z7 | |
| oznaczenie uzębienia | Z7 | |
| rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
| Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Kształt | E0813 | |
| Opis kształtu | łezkowy (TRE) | |
| ⌀ główki | 8 mm | |
| długość główki | 15 mm | |
| długość całkowita | 60 mm | |
| ⌀ chwytu | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
| Numer artykułu | 540750 E0813 | |
| EAN / GTIN | 4045197967343 | |
| Numer producenta | 540750 E0813 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |