Pilniki diamentowe do rowków, 150 mm, Ziarno D126 (średnie) uniwersalne, Typ: 1

Nr art.: 529650 1
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
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D126
Opis kształtu płaski tępy, odgięty
długość całkowita 150 mm
przekrój z powłoką 3,1×3 mm
długość powłoki 25 mm
Rodzaj produktu Pilniki precyzyjne do rowków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529650 1
EAN / GTIN 4007220017098
Numer producenta 4007220017098
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 

Opis

Wykonanie:

kształt zbliżony do nr 528050, ale oba końce pokryte pyłem diamentowym o równomiernej ziarnistości.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi tnących, tłoczących i prasujących ze stali hartowanej lub HM
.Nie stosować dużego nacisku.